Vsuvka pro spojky NW 2, 7, mosazné, leštěné, pro hadici 5x3

Č. pol.: 107081
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 107081
EAN/GTIN 4047322058162
Číslo výrobcu 107081
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 2, 7, mosazné, leštěné, pro hadici 5x3, SW 7, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 7 mm
  • Délka: 25,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 5x3