Rychlospojka NW 2, 7, mosazná, hadicová přípojka 4x3

Č. pol.: 107075
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107075
EAN/GTIN 4047322058032
Číslo výrobcu 107075
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 2, 7, mosazná, hadicová přípojka 4x3, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a extrémně malými rozměry a velkým průchodem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl.

Charakteristika:

  • NW: 2,7
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: Mosazná
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 34,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: Připojení hadice 4x3
  • Průtok: 165 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C