Popis:
Uzavírací ventil pneumaticky ovládaný, G1/4, zásuvná přípojka 6/4, pracovní tlak max. 10 bar, teplota média/okolí. -10 °C až 70 °C, mosaz poniklovaná. Pro rychlé polohovací a zastavovací funkce a pro nouzové spínání (např. nouzové vypnutí). Pokud je na připojení 3 řídicí signál, může stlačený vzduch proudit do a z válce. Pokud není přítomen řídicí signál, je proud stlačeného vzduchu do a z válce uzavřen, čímž se válec zastaví v požadované poloze. Uzavírací ventily se namísto běžných hadicových spojek přišroubují přímo na válec. Upozornění: Řídicí tlak závisí na provozním tlaku.
Charakteristika:
- Š: 58,0 mm
- C: 28,0 mm
- Materiál: Mosaz poniklovaná
- Montážní poloha: libovolný, po upevnění šroubem lze otočit o 360°
- Připojení 1: G 1/4
- Připojení 2: 6 mm
- Připojení 3: 4 mm
- těsnicí materiál: NBR
- Max. tlak ovládání: 5 bar
- Min. ovládací tlak: 1 bar
- Provozní tlak max: 10 bar
- Max. teplota média: 70 °C
- Teplota média min.: -10 °C
- Maximální teplota okolí: 70 °C
- Minimální teplota okolí: -10 °C