2/2-cestný ventil s výkyvnou pákou, oboustranný, přípojka G 1/8, G1/8IG

Č. pol.: 107009
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 107009
EAN/GTIN 4047322181204
Číslo výrobcu 107009
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2/2-cestný ventil s výkyvnou pákou, oboustranný, závitové připojení hadice G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar, teplota: -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Ručně ovládaný ventil s klopnou pákou v provedení 2/2. Pro všechny aplikace, kde je třeba snadno zapínat a vypínat stlačený vzduch nebo ručně ovládat válec. Provedení v duté šroubové konstrukci s kroužkem. Pro přímé zašroubování do pracovního zařízení nebo pro montáž na ovládací panel. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory.

Charakteristika:

  • Š: 55,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: G 1/8
  • Funkce: 2/2-cestný
  • Přípojka: Tlakové připojení na obou stranách
  • Sklopná páka: Mosaz poniklovaná
  • Vnitřní díly: Mosazná
  • Výkyvné rameno: Mosaz poniklovaná
  • Typ přípojky: Připojovací závit
  • pro hadici: G 1/8 IG mm
  • Dutý šroub: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Závit na ovládacím panelu: M12x0,75 (tloušťka plechu max. 4 mm)
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Neztratitelné těsnění: Polyamid vyztužený skelnými vlákny