Rázová čepel (32H), L=60 Šestihran nástrčný klíč 19 mm

Č. pol.: 107-32 19mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 107-32 19mm
EAN/GTIN 4991644311811
Číslo výrobcu 107-32 19mm
Číslo L L60050 6362
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 60 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • Pohon: 32 mm
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 19 mm
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel