Rázová čepel (22H), L=50 Šestihran nástrčný klíč 27 mm

Č. pol.: 107-22 27mm
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 107-22 27mm
EAN/GTIN 4991644324156
Číslo výrobcu 107-22 27mm
Číslo L L60050 487
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 50 mm
  • Rozměr D2: 22 mm
  • Pohon: 22 mm
  • Vnější šestihran
  • Přítlak: 27 mm
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel