Zpětný ventil „lineonline“, hadice – závit, G 1/8, hadice 6

Č. pol.: 106814
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 106814
EAN/GTIN 4047322089371
Číslo výrobcu 106814
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil „lineonline“, hadice (vstup) – závit (výstup), G 1/8 pro hadici Ø 6 mm, provozní tlak 0,5 až 12 bar. Zajišťuje, že stlačený vzduch proudí pouze v jednom směru – v požadovaném směru průtoku. Ventil se uzavře, když přední tlak poklesne, a udržuje pracovní tlak, který je za zpětným ventilem.

Charakteristika:

  • A: 58,3 mm
  • Š: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Závit: G 1/8
  • Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
  • Základní těleso: technopolymer
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro Ø hadice: 6 mm
  • Symboly pneumatik: na krytu
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Průtok při 6,3 bar a Δp 1,0 bar: 320 Nl/min