Manometr, závit (vstup) – hadice (výstup), G 1/8, průměr hadice 6

Č. pol.: 106758
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 106758
EAN/GTIN 4047322091534
Číslo výrobcu 106758
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr „lineonline“, závit (vstup) – hadice (výstup), G 1/8 pro hadici Ø 6 mm, provozní tlak max. 12 bar. I přes malé rozměry manometru je zaručena vysoká přesnost měření.

Charakteristika:

  • A: 58,3 mm
  • Š: 35,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Závit: G 1/8
  • Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
  • Stupnice: 0–12 bar
  • Základní těleso: technopolymer
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro Ø hadice: 6 mm
  • Přesnost měření: +/- 4 % od konečné hodnoty stupnice
  • Symboly pneumatik: na krytu
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C