Válec bez pístní tyče, dvojčinný, průměr pístu 25, zdvih 900

Č. pol.: 106320
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 106320
EAN/GTIN 4047322103480
Číslo výrobcu 106320
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Válec bez pístnice, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 25, zdvih 900, G 1/8, pracovní tlak 1 - 8 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto dvojčinné válce lze dodávat s délkou zdvihu přibližně rovnou montážní délce a zdvihem přes 5 m. Standardně jsou vybaveny magnety pro indikaci polohy a pneumatickým nastavitelným tlumením koncové polohy. Navíc lze namontovat koncové dorazy a hydraulické tlumiče jako přídavné moduly. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 900 mm
  • magnet: s magnetem
  • Kryty a skříně: Profilová trubka z hliníkové slitiny, eloxovaná
  • Tlumení: s nastavitelným tlumením
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 25 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • Těsnicí pásky: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR (pro rychlosti do max. 1 m/s)
  • Síla při 6 bar: 250 N
  • Boční zatížení max.: 1 Nm
  • Pracovní tlak max.: 8 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Sánky (vedení pístu): Hliníková slitina, eloxovaná