Držiak upínacieho puzdra, upínacie puzdro ER25, 250 430E, 31.2525KTNC30

Č. pol.: 106292
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 106292
EAN/GTIN 4069739006888
Číslo výrobcu 31.2525KTNC30
Číslo L L31490 117465
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI25, upínacie skľučovadlo, vnútorné chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.2525KTNC30
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 60
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 95 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 70 mm
  • Veľkosť stopky: VDI25
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER25
  • Chladenie Montáž: Vnútorné chladenie