Standardní válec, dvojčinný, magnet, Ø pístu 125, zdvih 500, G 1/2

Č. pol.: 106266
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 106266
EAN/GTIN 4047322094146
Číslo výrobcu 106266
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Normový válec, ISO 15552, dvojčinný, magnet, Ø pístu 125, zdvih 500, G 1/2, maximální pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto válce jsou díky své robustní konstrukci a dobrému poměru cena/výkon preferovány pro celou řadu aplikací. Ve standardním provedení je tento válec dvojčinný a vybaven magnetickým pístem a nastavitelným tlumením. Magnetické spínače lze upevnit do dvou T-drážek na stejné straně pneumatického připojení. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 500 mm
  • Standardní: podle ISO 15552
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s integrovanými T-drážkami, eloxovaná
  • Montáž: Koncovky / profilová trubka se samořeznými šrouby
  • Píst: Hliník
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: s nastavitelným tlumením
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 125 mm
  • Přípojka: G 1/2
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průměr pístnice: 32 mm
  • Pístnice AG: M27x2
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,2 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Závit pístnice: M27x2
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka