Dvojitý ručný pilníkový blok so širokou čeľusťou, šesťhrannou maticou, kľúčom, max. šírka upnutia 45 mm (celková dĺžka 200 mm)

Č. pol.: 106-200
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 106-200
EAN/GTIN 4027474528867
Číslo výrobcu 106-200
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvojito pevné ručné pilníkové upínače so širokou čeľusťou, šesťhrannou maticou a kľúčom zo série 106 sa používajú na upínanie obrobkov pri stredne ťažkých prácach v železiarstve. Vnútorná strana čeľustí je drážkovaná s hranolovým rezom, takže možno upínať okrúhle a hranaté diely. Séria 106 zaujme svojou manévrovateľnosťou, ktorá umožňuje otáčanie a rotáciu obrobku počas práce.
  • Univerzálna použiteľnosť v rôznych pracovných situáciách
  • Kľúč umožňuje rýchle a bezpečné uchytenie obrobku

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková výška [mm]: 140 mm
  • Celková výška [palec]: 5 1/2
  • Sektor: Priemysel, stavba lodí, oceľové konštrukcie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia (min.) [palec]: 0
  • Upínacia šírka (max.) [mm]: 45 mm
  • Upínacia šírka (max.) [palec]: 1 3/4
  • celková dĺžka [mm]: 200 mm
  • Celková dĺžka [palec]: 7 7/8
  • Šírka upínacej čeľuste [palec]: 2 3/4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky