Popis:
Krátký zdvihový válec, jednopůsobivý, s magnetem, Ø pístu 32, zdvih 25, G 1/8, pracovní tlak max. 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Speciálně pro použití v omezených prostorech. Provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný stlačený vzduch, olejovaný (dbát na kontinuitu) nebo neolejovaný.
Charakteristika:
- Zdvih: 25 mm
- Hlava: Hliník
- Trubka: hliníková slitina, eloxovaná
- Píst: Acetalová pryskyřice
- magnet: s magnetem
- Tlumení: bez nastavitelného tlumení
- Funkce: jednočinný
- Ø pístu: 32 mm
- Přípojka: G 1/8
- pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
- Těsnění pístu: NBR (PU a FKM za příplatek)
- výchozí poloha: bez tlaku zasunutý
- Pístnice IG: M6
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
- Závit pístnice: Vnitřní závit na pístnici
- Těsnění pístnice: NBR (PU a FKM za příplatek)
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C