Kulatý válec, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 32, zdvih 80, G 1/8

Č. pol.: 105849
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 105849
EAN/GTIN 4047322032964
Číslo výrobcu 105849
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulatý válec, dvojčinný, s magnetem, Ø pístu 32, zdvih 80, G 1/8, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Standardní provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 80 mm
  • Trubka: Hliník, eloxovaný
  • Montáž: Spojení: Nerezová trubka / koncovky se závitem
  • Píst: technopolymer
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: bez nastavitelného tlumení
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 32 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,4 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Závit pístnice: M10x1,25
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C