Popis:
Kulatý válec, ISO 6432, jednopůsobivý, magnetický, Ø pístu 12, zdvih 50, M5, maximální pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Jednoduché a dvojčinné provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 50 mm
- Standardní: podle ISO 6432
- Trubka: Nerezová ocel 1,4301
- Montáž: Spojení: Nerezová trubka / koncovky s lemováním
- Píst: Acetalová pryskyřice
- magnet: s magnetem
- Tlumení: bez nastavitelného tlumení
- Funkce: jednočinný
- Ø pístu: 12 mm
- Přípojka: M5
- pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
- těsnicí materiál: NBR
- výchozí poloha: bez tlaku zasunutý
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Minimální spouštěcí tlak: 0,8 bar
- Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
- Závit pístnice: M6
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C