Rohový bezpečnostní ventil, nasycená pára, G 1/2, spouštěcí tlak 6, 5 bar

Č. pol.: 105451
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 105451
EAN/GTIN 4047322207676
Číslo výrobcu 105451
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rohový bezpečnostní ventil pro nasycenou páru, mosaz, provozní teplota -10 až 225 °C, G 1/2, SW 27, spouštěcí tlak 6,5 bar. Komponent testován, TÜV – SV. 749 D/G

Charakteristika:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Pružina: C-ocel
  • Kryty a skříně: červený litý kov
  • Závit: G 1/2
  • Membrána: PTFE
  • kryt pružiny: mosaz
  • Vnitřní díly: mosaz
  • Rozsah nastavení: 0,2 – 20 bar (v závislosti na velikosti připojení a médiu)
  • Vstup a vystoupení: vždy vnitřní závit typu G podle DIN EN ISO 228-1
  • Minimální spouštěcí tlak: 6,5 bar
  • Provozní teplota: -10 °C až 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Rozsah nastavení max.: 20 bar
  • Rozsah nastavení min.: 0,2 bar
  • Provozní teplota max.: 225 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C