Ráčnový klíč 3/8 „X7/16“

Č. pol.: 103KA.BH 3/8X7/16
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103KA.BH 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644010769
Číslo výrobcu 103KA.BH 3/8X7/16
Číslo L L60050 10351
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 140 mm
  • D2: 21 mm
  • D1: 23,5 mm
  • Přítlak: 3/8″X7/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden