Miniaturní odfukový ventil, mosaz, G 1/8, spouštěcí tlak 0, 5 - 1, 0 bar

Č. pol.: 103901
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103901
EAN/GTIN 4047322402927
Číslo výrobcu 103901
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Miniaturní odfukový ventil, mosaz, bez zkoušky jednotlivých součástí, provozní teplota -20 °C až 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/8, spouštěcí tlak 0, 5-1, 0 bar. Ruční nastavení tlaku odfouknutí (kontramatice). Pro stlačený vzduch a netoxické, nehořlavé plyny, volný odvod, proto nelze použít pro kapaliny, nevhodné pro vodní páru!

Charakteristika:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • OK: 16 mm
  • Závit: G 1/8
  • těsnicí materiál: FKM
  • Max. přítlak: 1 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,5 bar
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Max. výkon při odvodu vzduchu: 50 l/min
  • Provozní teplota max.: 180 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C