Zpětný ventil, redukovaný průchod, G 3/4, 20 mbar

Č. pol.: 103876
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 103876
EAN/GTIN 4047322046480
Číslo výrobcu 103876
Číslo L L00970 122398
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, redukovaný průchod, provozní teplota -10 °C až 100 °C, G 3/4, PN max. 40 bar, otevírací tlak 20 mbar. Malý, cenově výhodný zpětný ventil s minimálním otevíracím tlakem.

Charakteristika:

  • OK: 31 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 47,5 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • Posuvník: Polyetherimid (PEI)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,02 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C