Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, Rp 3/8, 20 - 50 mbar

Č. pol.: 103868
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 103868
EAN/GTIN 4047322046404
Číslo výrobcu 103868
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -10 °C až 100 °C, Rp 3/8, PN max. 40 bar, otevírací tlak 20 - 50 mbar. Cenově výhodný zpětný ventil s plným průtokem a minimálním otevíracím tlakem.

Charakteristika:

  • OK: 20 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 47,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 3/8
  • Posuvník: Polyetherimid (PEI)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,02 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C