Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, G 1 1/2, 0, 03 bar

Č. pol.: 103855
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 103855
EAN/GTIN 4047322382571
Číslo výrobcu 103855
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, provozní teplota -20 °C až 150 °C, G 1 1/2, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0, 03 bar. Bezúdržbový zpětný ventil z nerezové oceli s plným průtokem a minimálním otevíracím tlakem. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, neutrální plyny, plynná a kapalná neagresivní média, oleje.

Charakteristika:

  • A: 51,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • L: 114,0 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4301
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: G 1 1/2
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C