Škrticí ventil, blokové provedení, nerezová ocel 1.4404, G 1/4, PN max. 10 bar

Č. pol.: 103814
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103814
EAN/GTIN 4047322269766
Číslo výrobcu 103814
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Škrcný ventil, v bloku, nerezová ocel 1.4404, provozní teplota 0 °C až 150 °C, G 1/4, PN max. 10 bar. Průchozí ventil s škrticí funkcí v obou směrech.

Charakteristika:

  • A: 50,0 mm
  • C: 25,0 mm
  • E: 35,0 mm
  • L: 5,5 mm
  • M: 30,0 mm
  • OK: 22 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4404
  • Závit: G 1/4
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1,4404
  • těsnicí materiál: FPM
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: 0 °C