Uzavírací ventil s objímkou, nerezová ocel 1.4401/1.4408, G 1 1/4, DN 32

Č. pol.: 103799
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103799
EAN/GTIN 4047322063180
Číslo výrobcu 103799
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil s objímkou, nerezová ocel 1.4401/1.4408, teplota média max. 120 °C, G 1 1/4, DN 32, PN max. 14 bar.

Charakteristika:

  • A: 90,0 mm
  • L: 86,0 mm
  • DN: 32
  • B max: 150,0 mm
  • B min: 130,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Závit: G 1 1/4
  • ruční kolečko: Hliník
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Provozní tlak max: 14 bar
  • Průtok Kv hodnota: 18 m³/h
  • Max. teplota média: 120 °C
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C