Jehlový ventil, nerezová ocel 1.4571, G 1/2, DN 8, PN max. 400 bar

Č. pol.: 103771
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103771
EAN/GTIN 4047322056564
Číslo výrobcu 103771
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jehlový ventil, nerezová ocel 1.4571, provozní teplota -20 °C až 120 °C, G 1/2, DN 8, PN max. 400 bar.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • C: 83,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 8
  • Závit: G 1/2
  • ruční kolečko: Plast
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Provozní teplota max.: 120 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 400 bar