Jehlový ventil, mosazný, s jemnou regulací, G 1/4 IG, DN 4

Č. pol.: 103765
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103765
EAN/GTIN 4047322034302
Číslo výrobcu 103765
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jehlový ventil, mosaz, s jemnou regulací, provozní teplota -30 °C až 110 °C, G 1/4 IG, DN 4, SW 17, PN max. 40 bar.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 48,0 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 4
  • OK: 17 mm
  • Závit: G 1/4 IG
  • ruční kolečko: Plast
  • Vřeteno: s jemným nastavením
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -30 °C