Ruční posuvný ventil, G 1/4 AG, SW 17, PN max. 10 bar

Č. pol.: 103760
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103760
EAN/GTIN 4047322224260
Číslo výrobcu 103760
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Ruční posuvný ventil, provozní teplota 0 °C až 70 °C, G 1/4 AG, SW 17, PN max. 10 bar. Pro použití na zařízeních, která musí být při vypnutí odvětrána z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu spínací techniky. Při odpojení jsou tlakové vzduchové přístroje odpojeny od sítě a současně dojde k odvětrání.

Charakteristika:

  • Š: 24,0 mm
  • L: 77,0 mm
  • OK: 17 mm
  • Závit: G 1/4 AG
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: 0 °C