Uzavírací ventil, mosaz, AG, G 1/4, DN 5, 5

Č. pol.: 103718
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103718
EAN/GTIN 4047322034517
Číslo výrobcu 103718
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil, mosaz, AG, vnitřní kužel pro kulovou průchodku, provozní teplota -10 °C až 80 °C, G 1/4, DN 5, 5, SW 17, PN max. 40 bar.

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 50,0 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 5,5
  • OK: 17 mm
  • Závit: G 1/4
  • ruční kolečko: Plast
  • Vřeteno: s kuličkou z nerezové oceli
  • Materiál: mosaz
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C