3/2-cestný ventil, NAMUR, mono, NC, eloxovaný hliník, G 1/4, 24 V DC

Č. pol.: 103658
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 103658
EAN/GTIN 4047322272438
Číslo výrobcu 103658
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil, NAMUR, mono, NC, eloxovaný hliník, provozní teplota max. 70 °C, pracovní tlak 1, 5-10 bar, připojení G 1/4, 24 V DC. 3/2- nebo 5/2-cestné pístové ventily v monostabilním provedení s ventilací pružinové komory a pneumatickým vratným pružinovým mechanismem. S aretovatelným ručním ovládáním a možností omezení odvodu vzduchu. Na vyžádání jsou k dispozici následující provedení:
  • Nerezová ocel, alternativně povrchy Ematal
  • ATEX
  • vhodné pro nízké teploty
  • vhodné pro vysoké teploty

Charakteristika:

  • DN: 7
  • Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
  • Kryty a skříně: eloxovaný hliník
  • Posuvník: Nerezová ocel
  • Napětí: 24 V DC
  • Přípojka: G 1/4
  • Průtok: 1250 l/min
  • Rozsah dodávky: Zástrčka PG 9, 1 kódovací kolík, 2 O-kroužky, 2 šrouby
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • Příkon: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrické připojení: Zástrčka PG 9
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C