3/2-5/2-cestný ventil, NAMUR, pružinový návrat, G 1/4, 230 V, 50 Hz

Č. pol.: 103655
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103655
EAN/GTIN 4047322288286
Číslo výrobcu 103655
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-5/2-cestný ventil, NAMUR, pružinová zpětná vazba, provozní teplota -20 °C až 50 °C, pracovní tlak 2, 5-10 bar, připojení G 1/4, 230 V, 50 Hz. Předřazený 3/2-5/2-cestný posuvný ventil se závitovými přípojkami a roztečí otvorů podle NAMUR ve provedení s ventilací pružiny. Přidáním adaptérové desky, která je součástí dodávky, se ventil změní na 3/2cestný ventil. Na vyžádání jsou k dispozici následující provedení:
  • Nerezová ocel, alternativně povrchy Ematal
  • ATEX
  • vhodné pro nízké teploty
  • vhodné pro vysoké teploty

Charakteristika:

  • DN: 7
  • Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
  • Kryty a skříně: eloxovaný hliník
  • Posuvník: Nerezová ocel
  • Napětí: 230 V AC
  • Přípojka: G 1/4 (připojení 1), G 1/4 (připojení 3 a 5)
  • Průtok: 1250 l/min
  • Rozsah dodávky: Zástrčka PG 9, adaptérová deska, šrouby, těsnicí materiál
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Pracovní tlak min.: 2,5 bar
  • Příkon: 3 W=/ 5 VA~
  • Elektrické připojení: Zástrčka PG 9
  • Provozní teplota max.: 50 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C