Popis:
3/2-5/2-cestný ventil, NAMUR, vzduchové odpružení, eloxovaný hliník, provozní teplota max. 50 °C, pracovní tlak 1, 5-10 bar, připojení G 1/4, 230 V, 50 Hz. Předřazený 3/2-5/2-cestný posuvný ventil se závitovými přípojkami a roztečí otvorů podle NAMUR ve provedení s ventilací pružiny. Přidáním adaptérové desky, která je součástí dodávky, se ventil změní na 3/2cestný ventil. Na vyžádání jsou k dispozici následující provedení:
- Nerezová ocel, alternativně povrchy Ematal
- ATEX
- vhodné pro nízké teploty
- vhodné pro vysoké teploty
Charakteristika:
- DN: 7
- Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
- Kryty a skříně: eloxovaný hliník
- Posuvník: Nerezová ocel
- Napětí: 230 V AC
- Přípojka: G 1/4 (připojení 1), G 1/4 (připojení 3 a 5)
- Průtok: 1250 l/min
- Rozsah dodávky: Zástrčka PG 9, adaptérová deska, šrouby, těsnicí materiál
- těsnicí materiál: NBR
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: 1,5 bar
- Příkon: 3 W=/ 5 VA~
- Elektrické připojení: Zástrčka PG 9
- Provozní teplota max.: 50 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C