Kompaktní přírubová Kuha, pneumatický pohon, dvojčinný, ES, DN 50

Č. pol.: 103643
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103643
EAN/GTIN 4047322075329
Číslo výrobcu 103643
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-cestná kompaktní kulová armatura s přírubou, pneumatický pohon, dvojčinný, ES 1.4408, provozní teplota -10 °C až 200 °C, DN 50, PN max. 40 bar. 2cestná kompaktní kulová armatura s plným průchodem. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem a integrovaným ukazatelem polohy.

Charakteristika:

  • A: 161,0 mm
  • Š: 185,5 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 155,0 mm
  • E: 102,0 mm
  • F: 92,5 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: podle NAMUR
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Max. tlak ovládání: 5,5 bar
  • Provozní teplota: -10 °C až 200 °C (v závislosti na provozním tlaku)
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4408, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE