ES-Kuha, pneumatický pohon dvojčinný, T-otvor T1, Rp 1

Č. pol.: 103628
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103628
EAN/GTIN 4047322077903
Číslo výrobcu 103628
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura z ušlechtilé oceli, pneumatický pohon, T-otvor T1, provozní teplota -20 °C až 70 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 63 bar. 3cestný kohout, zúžený průchod. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednočinným účinkem a integrovaným ukazatelem polohy. Standardizované rozhraní.: Spojovací místo pohonu/armatury: Čtyři, resp. osm vnitřních závitů v hnacím pouzdru podle EN ISO 5211. Spojovací místo pohonu/řídicího ventilu: Podle NAMUR nebo VDI/VDE 3845. Spojovací místo pohon/signální zařízení: Podle VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Charakteristika:

  • A: 133,0 mm
  • Š: 148,5 mm
  • D: 28,5 mm
  • L: 90,0 mm
  • DN: 25
  • OK: 41 mm
  • Závit: Rp 1
  • postavení: T 1
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: podle NAMUR
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Provozní tlak max: 63 bar
  • Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4401, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE / FKM