Popis:
2cestná kulová armatura z nerezové oceli, pneumatický pohon, jednopůsobová, provozní teplota -20 °C až 70 °C, Rp 2 1/2, DN 65, PN max. 63 bar. 2cestný kohout, 3dílný, plný průchod. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednočinným účinkem a integrovaným ukazatelem polohy. Standardizované rozhraní.: Spojovací místo pohonu/armatury: Čtyři, resp. osm vnitřních závitů v hnacím pouzdru podle EN ISO 5211. Spojovací místo pohonu/řídicího ventilu: Podle NAMUR nebo VDI/VDE 3845. Spojovací místo pohon/signální zařízení: Podle VDI/VDE 3845 (NAMUR).
Charakteristika:
- A: 221,0 mm
- Š: 268,0 mm
- D: 60,0 mm
- L: 185,0 mm
- DN: 65
- OK: 85 mm
- Závit: Rp 2 1/2
- Provedení: jednočinný - pružinový uzávěr
- Úhel otáčení: 90°
- ventilový adaptér: podle NAMUR
- Materiál pohonu: eloxovaný hliník
- Provozní tlak max: 63 bar
- Materiál kulový kohout: Nerezová ocel 1.4401, s přírubou ISO
- Těsnicí materiál pohonu: NBR
- Provozní teplota max.: 70 °C
- Provozní teplota min.: -20 °C
- Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE