Rozdělovací lišta, 6 integrovaných kulových kohoutů, tlakově litý hliník, G 3/8

Č. pol.: 103578
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103578
EAN/GTIN 4047322170024
Číslo výrobcu 103578
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovací lišta, 6 integrovaných kulových kohoutů, tlakově litý hliník, PN max. 10 bar hrubé vakuum, teplota: -10 °C až 100 °C, vstup/výstup G 3/8. Rozvodná a uzavírací lišta pro stroje a zařízení, u kterých je nutné odpojit jednotlivé řídicí obvody. Lišta obsahuje 6, 8 nebo 10 kulových kohoutů, které lze nastavit pomocí šroubováku.

Charakteristika:

  • Š: 52,0 mm
  • D: 25,0 mm
  • L: 175,0 mm
  • Koule: Ms 58, chromovaný
  • Vřeteno: Ms 58, chromovaný
  • Upevnění: prostřednictvím 2 upevňovacích otvorů v krytu (velikost šroubů M5)
  • těsnicí materiál: NBR
  • kulové těsnění: PTFE
  • vstupní závit: G 3/8 IG
  • Rozsah použití: Vzduch, hrubé vakuum
  • Počet kulových kohoutů: 6
  • Průchozí závit: G 3/8 IG
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Závitové kulové kohouty: G 1/4

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka