Mosazná kulová armatura, pneumatický pohon, otvor L, Rp1 1/2 L=137

Č. pol.: 103553
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103553
EAN/GTIN 4047322076821
Číslo výrobcu 103553
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestný kulový ventil MS, pneumatický pohon L=137 mm, otvor L, mosaz poniklovaná, provozní teplota -20 °C až 70 °C, Rp1 1/2, DN40, PN max. 25 bar. 3cestný kohout, L-otvor nebo T-otvor, plný průchod. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem a integrovaným ukazatelem polohy.

Charakteristika:

  • A: 137,0 mm
  • Š: 181,5 mm
  • D: 43,0 mm
  • L: 135,0 mm
  • DN: 40
  • PN: 25 bar
  • OK: 55 mm
  • Závit: Rp 1 1/2
  • postavení: L 2
  • Provedení: dvojčinný
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: standardně k dispozici
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Materiál kulový kohout: Mosaz poniklovaná, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE / FKM