Mosazná kulová armatura, pneumatický pohon s pružinovým otevíráním, Rp 2

Č. pol.: 103546
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103546
EAN/GTIN 4047322076289
Číslo výrobcu 103546
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2cestný mosazný kulový kohout, pneumatický pohon s pružinovým otevíráním, mosaz ponikrovaná, provozní teplota max. 70 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 25 bar. 2cestný kohoutek, plný průchod. Pneumatický otočný pohon v provedení s dvojčinným nebo jednoduchým účinkem a integrovaným ukazatelem polohy.

Charakteristika:

  • A: 180,0 mm
  • Š: 203,0 mm
  • D: 45,0 mm
  • L: 140,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 25 bar
  • OK: 70 mm
  • Závit: Rp 2
  • Provedení: jednočinný - pružinový
  • Úhel otáčení: 90°
  • ventilový adaptér: standardně k dispozici
  • Materiál pohonu: eloxovaný hliník
  • Materiál kulový kohout: Mosaz poniklovaná, s přírubou ISO
  • Těsnicí materiál pohonu: NBR
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Těsnicí materiál kulového kohoutu: PTFE / FKM