3cestná kulová armatura, L-otvor, mosaz ponikrovaná, Rp 1/4, DN 8

Č. pol.: 103383
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103383
EAN/GTIN 4047322013123
Číslo výrobcu 103383
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, L-otvor, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -15 °C až 100 °C, Rp 1/4, DN 8, PN max. 40 bar. Vstup média možný přes všechny přípojky, tím pádem různé varianty zapojení. 3cestná kulová armatura pro odklonění médií.

Charakteristika:

  • A: 130,0 mm
  • Š: 85,0 mm
  • E: 21,0 mm
  • L: 71,0 mm
  • DN: 8
  • C Ø: 38,0 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Koule: Mosazná
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 1/4
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Otvory pro kuličky: 10
  • těsnicí materiál: PTFE / FKM
  • Materiál závitu: Mosazná
  • indikátor polohy: Ocel, pozinkovaná
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 40 bar