3cestná kulová armatura, standardní, L-otvor, mosaz poniklovaná, Rp 3/4, DN 20

Č. pol.: 103378
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103378
EAN/GTIN 4047322012768
Číslo výrobcu 103378
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, standardní, L-otvor, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -10 °C až 120 °C, Rp 3/4, DN 20, PN max. 40 bar. 3cestná kulová armatura s plným průchodem pro odklonění médií. Rozsah použití: Voda, netoxické plyny, sanitární a topenářské instalace, oleje, obecné průmyslové použití, motorová nafta

Charakteristika:

  • A: 120,0 mm
  • Š: 76,0 mm
  • L: 77,0 mm
  • DN: 20
  • PN: 40 bar
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 3/4
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • Vnitřní díly: Mosaz poniklovaná
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Materiál závitu: Mosazná
  • Max. teplota média: 120 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 120 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C