3cestná kulová armatura, T-otvor, standardní provedení, mosaz poniklovaná, Rp 1

Č. pol.: 103371
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103371
EAN/GTIN 4047322275842
Číslo výrobcu 103371
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3cestná kulová armatura, T-otvor, standardní provedení, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -15 °C až 100 °C, Rp 1, DN 25, PN max. 25 bar. Všestranně těsnící provedení s otvorem ve tvaru T. Tento model nemá otočnou páku o 360°, ale pouze o 90°. Tím pádem jsou možné pouze 2 polohy spínače namísto 4.

Charakteristika:

  • A: 160,0 mm
  • Š: 102,0 mm
  • E: 31,0 mm
  • L: 113,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 58,0 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Koule: Mosaz poniklovaná
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Závit: Rp 1
  • Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Otvory pro kuličky: 23
  • těsnicí materiál: PTFE
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 25 bar