Popis:
Antrieb 6,3 = 1/4 Zoll; zusätzlich mit Schraubendreher-Einsätzen; CVD-TIN beschichtet; Made in Germany; 33 teiliger Satz in Smart Case (1/9) 165-S
3cestná kulová armatura, T-otvor, standardní provedení, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí. -15 °C až 100 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 40 bar. Všestranně těsnící provedení s otvorem ve tvaru T. Tento model nemá otočnou páku o 360°, ale pouze o 90°. Tím pádem jsou možné pouze 2 polohy spínače namísto 4.
Charakteristika:
- A: 130,0 mm
- Š: 85,0 mm
- E: 21,0 mm
- L: 80,0 mm
- DN: 15
- C Ø: 38,0 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Koule: Mosaz poniklovaná
- Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
- Závit: Rp 1/2
- Ruční páka: Hliník, černě lakovaný
- norma pro závity: ISO 7-1
- Otvory pro kuličky: 13
- těsnicí materiál: PTFE
- Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
- Max. teplota média: 100 °C
- Teplota média min.: -15 °C
- Maximální teplota okolí: 100 °C
- Minimální teplota okolí: -15 °C
- max. Provozní tlak při 20 °C: 40 bar