Kulový kohout standardní provedení, ruční páka, IG/AG, mosaz ponikrovaná, G 1/2

Č. pol.: 103105
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 103105
EAN/GTIN 4047322397445
Číslo výrobcu 103105
Číslo L L00970 3698
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulový kohout s ruční pákou, standardní provedení, IG/AG, mosaz ponikrovaná, provozní teplota -20 °C až 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, netoxické a neagresivní plyny, topení a klimatizace.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 41,0 mm
  • E: 11,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 58,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Koule: Chromovaný mosaz
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Ruční páka: Ocel pozinkovaná, lakovaná červeně
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1, tolerance třída B
  • kulové těsnění: PTFE
  • Materiál závitu: Mosaz poniklovaná
  • Utěsnění vřetena: NBR / FKM (sada těsnění se 2 O-kroužky)
  • Provozní teplota: -20 °C až 150 °C (bez páry)