Tlakový spínač, nízkotlaký, mosaz, M10x1, 0, 2 - 1, 5 bar, spínač

Č. pol.: 103071
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103071
EAN/GTIN 4047322126113
Číslo výrobcu 103071
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač pro nízký tlak, mosaz, V 42, okolní teplota. - 25 °C až 85 °C, M10x1, rozsah nastavení 0, 2 - 1, 5 bar, spínač. Cenově výhodný tlakový spínač pro nízkotlaké oblasti s vysokou přesností (velmi malá zpětná spínací diference: 5 %).

Charakteristika:

  • Konstrukční provedení: Membrána (NBR) pružinová
  • Závit: M10x1 AG
  • Funkce: spínač
  • Materiál: mosaz
  • spínací napětí: 42 V
  • frekvence spínání: 100/min
  • Rozsah použití: Vzduch, olejové emulze, voda
  • Rozsah nastavení max.: 1,5 bar
  • Rozsah nastavení min.: 0,2 bar
  • Elektrické připojení: Plochá zástrčka 2 x 6,3 x 0,8
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C