Kompresory Tlakový spínač bez pojistného ventilu, G1/2, 2, 5-16 bar

Č. pol.: 103058
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103058
EAN/GTIN 4047322211406
Číslo výrobcu 103058
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, kompresory, bez pojistného ventilu, třífázový proud, F4 1/2, teplota média -5 °C až 80 °C, G 1/2, rozsah nastavení 2, 5 -16 bar.

Charakteristika:

  • Závit: G 1/2 IG
  • Počet pólů: 3
  • Funkce: otvírač
  • Druh krytí: IP 54
  • Provedení: Třífázové provedení
  • frekvence spínání: max. 120 (elektricky), 600 (mechanicky)
  • Rozsah nastavení max.: 16 bar
  • Rozsah nastavení min.: 2,5 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -5 °C