Kompresory Tlakový spínač třífázový proud, F4 1/2, G 1/2, 6-16 bar, 4-6, 3 A

Č. pol.: 103049
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103049
EAN/GTIN 4047322211246
Číslo výrobcu 103049
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, kompresory, třífázový proud, F4 1/2, teplota média -5 °C až 80 °C, G 1/2, rozsah nastavení 6 -16 bar, max. zatížení 4-6, 3 vnější

Charakteristika:

  • Závit: G 1/2 IG
  • Počet pólů: 3
  • Funkce: otvírač
  • Druh krytí: IP 54
  • Provedení: Třífázové provedení
  • max. Zatížení: 4,0 - 6,3 A
  • frekvence spínání: max. 120 (elektricky), 600 (mechanicky)
  • Rozsah nastavení max.: 16 bar
  • Rozsah nastavení min.: 6 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -5 °C