Kompresory Tlakový spínač střídavý proud, F4 1/2, G 1/2, 6-16 bar, 7, 5 kW

Č. pol.: 103045
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103045
EAN/GTIN 4047322211130
Číslo výrobcu 103045
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, kompresory, trojfázové provedení, F4 1/2, teplota média -5 °C až 80 °C, G 1/2, rozsah nastavení 6 - 16 bar, 7, 5 kW.

Charakteristika:

  • Závit: G 1/2 IG
  • Počet pólů: 3
  • Funkce: otvírač
  • Druh krytí: IP 54
  • Provedení: Třífázové provedení
  • frekvence spínání: max. 120 (elektricky), 600 (mechanicky)
  • Rozsah nastavení max.: 16 bar
  • Rozsah nastavení min.: 6 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -5 °C