Vakuový tlakový spínač, elektrická přípojka M12x1, příruba, -0, 85/-0, 15 bar

Č. pol.: 103038
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103038
EAN/GTIN 4047322212199
Číslo výrobcu 103038
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vakuový tlakový spínač, elektrický M12x1, teplota: -20 °C až 80 °C, příruba, nastavitelná. -0, 85 / -0, 15 bar, max. 48 V AC / 24 V DC. Pro převod pneumatických signálů na elektrické. Konstruováno pro použití v oblasti hrubého vakua (technické vakuum). Univerzální použití jako otevírač, zavírač nebo přepínač. Zařízení neobsahují žádné látky narušující smáčení laku (bez labilních látek).

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 28,0 mm
  • Kryty a skříně: Speciální tlakové lití
  • Závit: Priruba
  • Membrána: NBR
  • Druh krytí: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • spínací napětí: max. 48 V AC / 24 V DC
  • frekvence spínání: 1 Hz
  • Rozsah použití: Aplikace stlačeného vzduchu
  • Rozsah nastavení max.: -0,15 bar
  • Rozsah nastavení min.: -0,85 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C