Tlakový spínač elektrický, připojení hadice M12x1, přepínací, G 1/4, 1-16 bar

Č. pol.: 103035
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103035
EAN/GTIN 4047322212182
Číslo výrobcu 103035
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač, elektrický M12x1, přepínací kontakt, speciální provedení, teplota: -20 °C až 80 °C, G 1/4, nastavitelný. 1–16 bar, max. 48 V AC/24 V DC. Pro převod pneumatických signálů na elektrické. Bod spínání je možné plynule nastavit pomocí nastavovacího knoflíku. Univerzální použití jako otevírač, zavírač nebo přepínač. Zařízení neobsahují žádné látky narušující smáčení laku (bez labilních látek).

Charakteristika:

  • A: 48,0 mm
  • Š: 28,0 mm
  • Kryty a skříně: Speciální tlakové lití
  • Závit: G 1/4 IG
  • Funkce: přepínací kontakt
  • Membrána: NBR
  • Druh krytí: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
  • těsnicí materiál: NBR
  • nastavovací krytka: Práškově lakovaný hliník
  • spínací napětí: max. 48 V AC / 24 V DC
  • frekvence spínání: 200/min.
  • Rozsah použití: Aplikace stlačeného vzduchu
  • Rozsah nastavení max.: 16 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka