Popis:
Tlakový spínač, elektrický, tvar A, speciální tlakový odlitek, teplota: -20 °C až 80 °C, G 1/4, nastavitelný. 0, 5 - 8 bar, max. 250 V AC / 24 V DC. Pro převod pneumatických signálů na elektrické. Bod spínání je možné plynule nastavit pomocí nastavovacího knoflíku. Univerzální použití jako otevírač, zavírač nebo přepínač. Zařízení neobsahují žádné látky narušující smáčení laku (bez labilních látek).
Charakteristika:
- A: 48,0 mm
- Š: 28,0 mm
- Kryty a skříně: Speciální tlakové lití
- Závit: G 1/4 IG
- Funkce: přepínací kontakt
- Membrána: NBR
- Druh krytí: IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
- těsnicí materiál: NBR
- nastavovací krytka: Práškově lakovaný hliník
- spínací napětí: max. 250 V AC / 24 V DC
- frekvence spínání: 200/min.
- Rozsah použití: Aplikace stlačeného vzduchu
- Rozsah nastavení max.: 8 bar
- Rozsah nastavení min.: 0,5 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C