Vnější mikrometr, jednoduché provedení 21-22″

Č. pol.: 103-198
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103-198
EAN/GTIN 4946368005034
Číslo výrobcu 103-198
Číslo L L40010 15993
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lehké dílenské provedení s rámem z páleného smaltu. Západka zajišťuje konstantní měřicí sílu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 21 - 22″
Přesnost: ±0,00045″
Odstupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00045″.
Poznámky: S ráčnou
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Měřicí síla: 10-15
Palcová/metrická: palcová
Dodávka: Včetně krabice, nastavovacího etalonu (od 1″), klíče, certifikátu o tovární zkoušce (rozsah měření 0-2″).

Vhodné výrobky