Tlakový spínač, standardní, pozinkovaná ocel, G 1/8, 1-10 bar, spínač

Č. pol.: 102994
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 102994
EAN/GTIN 4047322126144
Číslo výrobcu 102994
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový spínač standardní provedení, pozinkovaná ocel, okolní teplota. -25 °C až 85 °C, G 1/8, rozsah nastavení 1 - 10 bar, spínač. Pro kapalná, nekorozivní a plynná média. Snadno nastavitelný i pod tlakem. Lze integrovat v jakékoli montážní poloze. Nastavení tlaku pomocí šroubu s vnitřním šestihranem.

Charakteristika:

  • Konstrukční provedení: Membrána (NBR) pružinová
  • Závit: G 1/8 AG
  • Funkce: spínač
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • spínací napětí: 42 V
  • frekvence spínání: 200/min
  • Rozsah použití: Vzduch, hydraulický olej, olejové emulze, voda
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Elektrické připojení: Plochá zástrčka 2 x 6,3 x 0,8
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -25 °C